Schneider - Felirati címke , ON G12473 - ZBY02311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - be
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097085
Sonepar cikkszám
G12473
Gyártói cikkszám
ZBY02311
Gyártói típuskód
ZBY02311
Felirat jelentése:
be
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , ON