Schneider - Felirati címke. RIGHT SN030809 - ZBY2309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Felirat jelentése - jobbra 
- Felirat nyelve - angol 
- Felirat ISO-szimbólumok - nélkül 
- Szín - egyéb 
- Forma - négyszögletű 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3389110841015
Sonepar cikkszám
SN030809
Gyártói cikkszám
ZBY2309
Gyártói típuskód
ZBY2309
Felirat jelentése:
jobbra
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke. RIGHT