Schneider - felirati címke SN030645 - ZBY02433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110202496
Sonepar cikkszám
SN030645
Gyártói cikkszám
ZBY02433
Gyártói típuskód
ZBY02433
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Marked legend 8x27mm for legend holder 30x40mm, PARADA REARME. termékcsalád: Harmony XB4, Harmony XB5 - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: felirattartó 30 X 40 mm - címkeméretek: 8 x 27 mm - nyelv: spanyol. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók.. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot és a tartós felépítést egyesíti magában. Az egyetlen csavarral felerősíthető, bepattintható fejből és vázból álló ötletes rögzítőrendszer egyszerű, mégis biztonságos szerelést biztosít.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók (gépjárműipar, textilipar, faipar), vezérlőpanelek készítői, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, közművek, épületek, repülőterek.. Előnyök : A nyerő stílus. Az ipar és a szolgáltatásai ágazat számára készített termékcsalád a beállítás egyszerűségét egyesíti kis mérettel és rugalmassággal. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: élelmiszer- és italgyártás, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..