Schneider - Felirati címke SN030679 - ZBY02403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110204650
Sonepar cikkszám
SN030679
Gyártói cikkszám
ZBY02403
Gyártói típuskód
ZBY02403
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
System M, csatlakozóaljzat fedlappal, csavaros, aktívfehér. Formaterv neve: M-Plan glass, M-Elegance, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Star, System M - termék vagy komponens típusa: erőátviteli csatlakozó aljzat - standard aljzat: német. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használható a világítás vezérléséhez, aljzatként-csatlakozóként, VDI-hez, fényszabályozós és pir világításvezérléshez, a zsaluk és az árnyékolók vezérléséhez, a hőmérséklet szabályozásához és a szállodai és kórházi alkalmazások megoldásaként A Merten System M tartalmazza a kiváló és egyedi KNX megoldást a felsőkategóriás nyomógombokkal, a kijelzős termosztátokkal és a mozgás- és jelenlétérzékelőkkel A felújításokhoz és átalakításokhoz a Merten System M a legújabb rádiófrekvenciás technológiát nyújtja esztétikus megjelenéssel.. Alkalmazások: A Merten System M megoldásai használhatók minden lakóépületben és minden más épületben, pl. Iskolákban, irodákban és szállodákban....