Schneider - Felirati címke STORUNG SN030762 - ZBY2235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095296
Sonepar cikkszám
SN030762
Gyártói cikkszám
ZBY2235
Gyártói típuskód
ZBY2235
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Felirati címke STORUNG