Schneider - Felirati címke SX017554 - ZD2GY5002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110146493
Sonepar cikkszám
SX017554
Gyártói cikkszám
ZD2GY5002
Gyártói típuskód
ZD2GY5002
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
64 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke