Schneider - Felirati címke szöveges 30x40mm 'POWER ON' SX017149 - ZB2BY2326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110615234
Sonepar cikkszám
SX017149
Gyártói cikkszám
ZB2BY2326
Gyártói típuskód
ZB2BY2326
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke szöveges 30x40mm "POWER ON"