Schneider - Felirati címke VELOCE SN030887 - ZBY2628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - gyors
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095777
Sonepar cikkszám
SN030887
Gyártói cikkszám
ZBY2628
Gyártói típuskód
ZBY2628
Felirat jelentése:
gyors
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke VELOCE