Schneider - Felirati címke vészgombfejhez átm. 60 mm SX017170 - ZB2BY9130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - sárga
Forma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110612943
Sonepar cikkszám
SX017170
Gyártói cikkszám
ZB2BY9130
Gyártói típuskód
ZB2BY9130
Felirat jelentése:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
sárga
Forma:
körszelvény
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
40 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke vészgombfejhez átm. 60 mm