Schneider - Felirati címke XACA-hoz SX017166 - ZB2BY4964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - előre
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110615272
Sonepar cikkszám
SX017166
Gyártói cikkszám
ZB2BY4964
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4964
Felirat jelentése:
előre
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
30 mm
Felirati címke XACA-hoz