Schneider - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm SX017124 - ZB2BY2002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110662221
Sonepar cikkszám
SX017124
Gyártói cikkszám
ZB2BY2002
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2002
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Igen
Forma:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Igen
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
40 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
30 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem