Schneider - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm SX017125 - ZB2BY2106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614459
Sonepar cikkszám
SX017125
Gyártói cikkszám
ZB2BY2106
Gyártói típuskód
ZB2BY2106
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm