Schneider - Felirati tábla AUTO 0 MANUAL SN030836 - ZBY2485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110286519
Sonepar cikkszám
SN030836
Gyártói cikkszám
ZBY2485
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2485
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024