Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=300 SX067171 - LVS08372

MásolásMásolás
Schneider - Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=300 SX067171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 295 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Mélység - 230 mm

  • Szín - fehér

  • Kültéren használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067171

Gyártói cikkszám

LVS08372

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08372

Szélesség:

295 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

230 mm

Szín:

fehér

Kültéren használható:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Igen

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Igen

Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=300