Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Feltörhetetlen biztonsági tokozat IP54 SX015614 - XAPS14221N

MásolásMásolás
Schneider - Feltörhetetlen biztonsági tokozat IP54 SX015614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Fényjelzők száma - 0

  • Kulcsos kapcsolók száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110868593

Sonepar cikkszám

SX015614

Gyártói cikkszám

XAPS14221N

Gyártói típuskód

Harmony XAPS14221N

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Fényjelzők száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Ház felső részének színe:

szürke

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

fém

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség:

IP54

Védettség (NEMA):

4X, 13

Schneider Automatizálási Kampány 2024