Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fém tokozat 2 lyukú 80x80x74,5mm XAPM1502 IP65 GT16891 - XAPM1502

MásolásMásolás
Schneider - Fém tokozat 2 lyukú 80x80x74,5mm XAPM1502 IP65 GT16891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Házforma/háztípus - felépítmény ház

  • Ház anyaga - egyéb

  • Ház anyagának minőségi osztálya - egyéb

  • Nyílások átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110312928

Sonepar cikkszám

GT16891

Gyártói cikkszám

XAPM1502

Gyártói típuskód

XAPM1502

Parancshelyek száma:

2

Házforma/háztípus:

felépítmény ház

Ház anyaga:

egyéb

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház felső részének színe:

kék

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

77 mm

Fém tokozat 2 lyukú 80x80x74,5mm XAPM1502