Schneider - Fém tokozat nyomógombokhoz IP65 GT61407 - XAPM4508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 8
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Védettség - IP65
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110312980
Sonepar cikkszám
GT61407
Gyártói cikkszám
XAPM4508
Gyártói típuskód
HARMONY4 XAPM4508
Parancshelyek száma:
8
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP65
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
77 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
220 mm
Szélesség:
80 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó üvegszálas merevített 1250x750mm (RAL7035)