Schneider - Fényszabályozó betét forgatógombos 60-1000VA ind. SN025293 - MTN5135-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - induktív teher
Összeállítás - alapelem
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480298035
Sonepar cikkszám
SN025293
Gyártói cikkszám
MTN5135-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5135-0000
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
induktív teher
Összeállítás:
alapelem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
egyéb
Egységek száma:
1
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
60-1000 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. fényerő szabályozható:
Igen
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
0
Felület kivitele:
matt
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Frekvencia:
50-50 Hz
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
60-1000 VA
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Készülék mélység:
50 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1000 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm