Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ferrit szűrő kimeneti mágneskapcsoló nyitáshoz SN028075 - VW3A31453

MásolásMásolás
Schneider - Ferrit szűrő kimeneti mágneskapcsoló nyitáshoz SN028075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - szűrő

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110698954

Sonepar cikkszám

SN028075

Gyártói cikkszám

VW3A31453

Gyártói típuskód

Altivar VW3A31453

Tartozék fajtája:

szűrő

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ferritszűrők áramlásirányú védőrelényíláshoz, ATV31. termék vagy komponens típusa: ferrit elnyomó terhelésoldali érintkező nyitásához - terjedelmi kompatibilitás: Altivar 12, Altivar 312 - termékspecifikus alkalmazás: kimeneti szűrő - termékkompatibilitás: variable speed drive ATV12H motor-1.5 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV312 motor-0.55 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV312 motor-2.2 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV312 motor-2.2 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV12H motor-1.5 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV312 motor-0.55 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV312 motor-0.75 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV312 motor-0.75 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV312 motor-1,1 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV12H motor-0.75 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV12H motor-2.2 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV312 motor-1,1 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV312 motor-1.5 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV12H motor-0.55 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV12H motor-0.75 kW, 200...240 V, egyfázisú, variable speed drive ATV12H motor-2.2 kW, 200...240 V, háromfázisú, variable speed drive ATV312 motor-1.5 kW, 200...240 V, egyfázisú. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Lehetőséget nyújt, hogy a hajtás a lehető legközelebb legyen beépítve a motorhoz Integrált funkciók kifejezetten IP55 védettségi fokozatot igénylő alkalmazásokhoz igazítva kedvezőtlen környezetben Egyedi igény szerint alakítható a modelltől függően.. Alkalmazások: Anyagmozgatás (szállítószalagok, emelők, stb.) Csomagolás és csomagológépek (címkézőgépek, zsáktöltő gépek, stb.) Szivattyú alkalmazások (szívószivattyúk, centrifugális szivattyúk, keringtető szivattyúk, egyszivattyús és többszivattyús állomások, stb.) Ventilátorokkal felszerelt gépek (levegő vagy füst elszívás, műanyag fólia gyártó gépek, sütők, kazánok, mosógépek, stb.).. Előnyök : - Becsomagolt állapotban is konfigurálható, Bekötés után azonnal indítható, nem igényel beállítást, Intuitív menürendszer, Még kisebb méret, Alapból beépített C1-es (B-osztályú) EMC-szűrő, Helyi kezelőszerv az előlapon, Alapból beépített Modbus kommunikáció, Ellenáll a fokozott igénybevételű üzemi környezetnek (pl. Maró anyagok).. Alkalmazások: - élelmiszeripar és italgyártás (ketreces baromfitartás, üvegházak stb.). Mozgatható gépek és hálózati csatlakozóval felszerelt kis eszközök. Hagyományosan más megoldást használó alkalmazások (kétsebességű egyenáramú motorok, mechanikus hajtások stb.).. Előnyök : Rendkívül felhasználóbarát, ugyanakkor számos fejlett kommunikációs funkcióval rendelkezik!., Konfigurálás mobiltelefonnal (Bluetooth), Intuitív navigációs lehetőség, Helyi kezelőszervek az előlapon, Számos alkalmazásfüggő funkció, Automatikus hangolás az optimális eredmény elérésére, Beépített EMC-szűrő, Minden környezetben használható, robusztus felépítés, Feszültségtartományok széles választéka, Az Altivar 61/71magyar nyelvű szöveges kijelzőjével.. Alkalmazások: - Anyagmozgatás és rakodás, Csomagolás, Textilipari gépek, Különleges gépek, Szivattyúk és ventilátorok..