Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 440-480VAC, SX004890 - EZEUVR440AC

MásolásMásolás
Schneider - Fesz.csök. kioldó EZC250-hez 440-480VAC, SX004890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 440-480 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999361

Sonepar cikkszám

SX004890

Gyártói cikkszám

EZEUVR440AC

Gyártói típuskód

EZEUVR440AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

440-480 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

440-480 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC100H 2P 30kA/400V megszakító 100A