Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Feszültségcsökkenési kioldó, 100..110V 60Hz SX005259 - GVAU107

MásolásMásolás
Schneider - Feszültségcsökkenési kioldó, 100..110V 60Hz SX005259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-100 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110345919

Sonepar cikkszám

SX005259

Gyártói cikkszám

GVAU107

Gyártói típuskód

GVAU107

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-100 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-110 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Feszültségcsökkenési kioldó, 100..110V 60Hz