Schneider - Feszültségfigyelő relé 208-480VAC fáziskiesés GT32998 - RM17TG20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 208-440 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 208-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389119405072
Sonepar cikkszám
GT32998
Gyártói cikkszám
RM17TG20
Gyártói típuskód
Zelio RM17TG20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
208-440 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
208-440 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Feszültségmérési tartomány:
183-484 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.65 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm