Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi-relé 2P 63A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002552 - A9Z22263

MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 63A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 63 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480443060

Sonepar cikkszám

SX002552

Gyártói cikkszám

A9Z22263

Gyártói típuskód

A9Z22263

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

63 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 16A, 10mA, monokonnekt