Schneider - Fi-relé 2P 80A 300mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002556 - A9Z24280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 80 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480443114
Sonepar cikkszám
SX002556
Gyártói cikkszám
A9Z24280
Gyártói típuskód
iID A9Z24280
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
80 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Veszteségi teljesítmény:
5.6 W
Szennyeződési fok:
3
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C