Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé 4P 25A 30mA SFI GT40991 - 16697

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé 4P 25A 30mA SFI GT40991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Szelektív-típus - Nem

  • Névleges feszültség - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430166979

Sonepar cikkszám

GT40991

Gyártói cikkszám

16697

Gyártói típuskód

16697

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Szelektív-típus:

Nem

Névleges feszültség:

415 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; %Fi relé 4P 25A 30mA SFI