Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé 4P 40A 100mA 4mod G31808 - 23198

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé 4P 40A 100mA 4mod G31808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.0001 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31808

Gyártói cikkszám

23198

Gyártói típuskód

ID 23198

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.0001 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

415 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; %Fi relé 4P 40A 100mA 4mod