Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 10A 300mA B kar 2mod IP20 GT75651 - A9D69610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 10 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480472992
Sonepar cikkszám
GT75651
Gyártói cikkszám
A9D69610
Gyártói típuskód
iDPNN A9D69610
Névleges áram:
10 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Lekapcsolási karakterisztika:
egyéb
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-10 mm2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
2.9 W