Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 13A 30mA B kar 2mod IP20 GT75620 - A9D54613

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 13A  30mA B kar 2mod IP20 GT75620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 13 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480471872

Sonepar cikkszám

GT75620

Gyártói cikkszám

A9D54613

Gyártói típuskód

A9D54613

Névleges áram:

13 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Fi relé kismegszakítóval 1P+N 13A 30mA B kar 2mod