Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA C kar 2mod IP20 GT80815 - A9D34616

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N  16A  30mA C kar 2mod IP20 GT80815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480471582

Sonepar cikkszám

GT80815

Gyártói cikkszám

A9D34616

Gyártói típuskód

A9D34616

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

egyéb

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

4.5 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

4.5 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-60 °C

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

4.3 W

Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA C kar 2mod IP20