Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 25A 30mA C kar 2mod IP2X G01755 - 19536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430195368
Sonepar cikkszám
G01755
Gyártói cikkszám
19536
Gyártói típuskód
DPNa Vigi 19536
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
4.5 kA
Modulszélesség:
0
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Védettség:
IP2X
Fi relé kismegszakítóval 1P+N 25A 30mA C kar 2mod