Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 6A 30mA B kar 2mod IP2X G01773 - 19790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 6 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430197904
Sonepar cikkszám
G01773
Gyártói cikkszám
19790
Gyártói típuskód
DPNa Vigi 19790
Névleges áram:
6 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
4.5 kA
Modulszélesség:
0
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Védettség:
IP2X
Fi relé kismegszakítóval 1P+N 6A 30mA B kar 2mod