Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N C 10A 30mA A 2mod IP20 GT90081 - A9D37610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
Specifikációk
Névleges áram - 10 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480484353
Sonepar cikkszám
GT90081
Gyártói cikkszám
A9D37610
Gyártói típuskód
A9D37610
Névleges áram:
10 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-10 mm2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
2.9 W