Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 25A 300mA C kar 4mod IP20 SN089034 - A9D42725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Kapcsolt nulla - Nem
Biztosított pólusok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480612725
Sonepar cikkszám
SN089034
Gyártói cikkszám
A9D42725
Gyártói típuskód
A9D42725 ACTI9 iDPNN
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Kapcsolt nulla:
Nem
Biztosított pólusok száma:
3
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
egyéb
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Modulszélesség:
5
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3