Schneider - Fi relé spec 2P 1000mA szelektív SI C120 Vigi 3,5m IP20 GT75890 - A9N18557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 1-1 A
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480376603
Sonepar cikkszám
GT75890
Gyártói cikkszám
A9N18557
Gyártói típuskód
Vigi C120 A9N18557
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
1-1 A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-50 mm2
Lökőáram-állóság:
3 kA
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Védettség:
IP20
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C