Schneider - Fi relé spec 4P 300mA A oszt.szel. C120 Vigi 5mod IP20 GT75908 - A9N18587
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480376504
Sonepar cikkszám
GT75908
Gyártói cikkszám
A9N18587
Gyártói típuskód
Vigi C120 A9N18587
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-50 mm2
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Védettség:
IP20
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
3.6 W
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C