Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé spec 4P 63A 30mA A osztály G02162 - 26798

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 4P 63A  30mA  A osztály G02162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 415 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430267980

Sonepar cikkszám

G02162

Gyártói cikkszám

26798

Gyártói típuskód

C60 Vigi 26798

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-415 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Max. indítás-késleltetési idő:

0 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-415 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Fi relé spec 4P 63A 30mA A osztály