Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi reléhez segédérintkező OF+SD 230VAC 6A NG125 1m G16540 - 19072

MásolásMásolás
Schneider - Fi reléhez segédérintkező OF+SD 230VAC 6A NG125 1m G16540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 240 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190721

Sonepar cikkszám

G16540

Gyártói cikkszám

19072

Gyártói típuskód

NG125 19072

Váltóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

240 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Fi reléhez segédérintkező OF+SD 230VAC 6A NG125 1m