Schneider - Figyelmeztető lap Rugós sorkapocshoz 10-35 mm2 sárga SX012660 - NSYTRACSR10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körvonal
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
UV-fény álló - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534621
Sonepar cikkszám
SX012660
Gyártói cikkszám
NSYTRACSR10
Gyártói típuskód
NSYTRACSR10
Forma:
körvonal
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vízálló:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Szimbólum:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Nem
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
10.2 mm
Magasság:
11.8 mm
Átmérő:
0 mm
Vastagság:
1 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítőanyaggal:
Nem
Összehajtható:
Nem
Szín:
sárga
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Szerelési mód:
egyéb