Schneider - FINOMSZŰRŐBETÉT SX010194 - NSYCAF223T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 212 mm
Magasság - 212 mm
Mélység - 8 mm
Szűrőosztály - G3
Szűrőbetéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151682
Sonepar cikkszám
SX010194
Gyártói cikkszám
NSYCAF223T
Gyártói típuskód
NSYCAF223T
Szélesség:
212 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
8 mm
Szűrőosztály:
G3
Szűrőbetéttel:
Igen
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-70 °C
FINOMSZŰRŐBETÉT