Schneider - Forgatógombos kapcsolófej, fedőlap nélkül SN029125 - ZB5AF351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110905595
Sonepar cikkszám
SN029125
Gyártói cikkszám
ZB5AF351
Gyártói típuskód
ZB5AF351
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen