Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 106mm, IP23, kék, 24VAC/DC SX016974 - XVR10B06

MásolásMásolás
Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 106mm, IP23, kék, 24VAC/DC SX016974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Foglalat - egyéb

  • Lencse színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480033100

Sonepar cikkszám

SX016974

Gyártói cikkszám

XVR10B06

Gyártói típuskód

XVR10B06

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Foglalat:

egyéb

Lencse színe:

kék

Fényforrás:

LED

Védettség:

IP55

Teljesítmény:

3.2 W

Áramfelvétel:

0.125 A

Optika:

tükör

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Forgótükrös jelzőfény, 106mm, IP23, kék, 24VAC/DC