Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 120mm, IP23, zöld, 24VAC/DC, berregővel SX016976 - XVR12B03S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - AC/DC
Foglalat - egyéb
Lencse színe - zöld
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480033254
Sonepar cikkszám
SX016976
Gyártói cikkszám
XVR12B03S
Gyártói típuskód
XVR12B03S
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
AC/DC
Foglalat:
egyéb
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Védettség:
IP23
Teljesítmény:
4.7 W
Áramfelvétel:
0.196 A
Optika:
tükör
Érzékelők - Rögzítőlemez