Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 130mm, IP66, piros, 24VDC, rezgésálló SX016981 - XVR13B04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - DC
Foglalat - egyéb
Lencse színe - piros
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480033292
Sonepar cikkszám
SX016981
Gyártói cikkszám
XVR13B04
Gyártói típuskód
Harmony XVR13B04
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
DC
Foglalat:
egyéb
Lencse színe:
piros
Fényforrás:
LED
Védettség:
IP66
Teljesítmény:
3.2 W
Áramfelvétel:
0.125 A
Optika:
tükör
Schneider Automatizálási Kampány 2024