Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 1,1kW/400V/3f, kompa IP20 SN087194 - ATV320U11N4C

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 1,1kW/400V/3f, kompa IP20 SN087194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Tápfeszültség:

380-500 V

Névleges kimenő áram I2N:

3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.9 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.14.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.66 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW

Bemeneti fázis száma:

3

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-500 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 599 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 3 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 1.1 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480966743

Sonepar cikkszám

SN087194

Gyártói cikkszám

ATV320U11N4C

Gyártói típuskód

Altivar ATV320U11N4C

Tápfeszültség:

380-500 V

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

3 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

500 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

158 mm

Magasság:

142 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

105 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

Védettség (NEMA):

1

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Frekvenciaváltó 1,1kW/400V/3f, kompa IP20