Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 1,5 kW 380/500VAC 3f betáp IP55 GT19610 - ATV31CU15N4

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó   1,5 kW 380/500VAC 3f betáp IP55 GT19610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-500 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 4.1 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0 kW

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110587807

Sonepar cikkszám

GT19610

Gyártói cikkszám

ATV31CU15N4

Gyártói típuskód

ATV31CU15N4

Tápfeszültség:

380-500 V

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

4.1 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Védettség:

IP55

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

500 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Analóg kimenetek száma:

2

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

192 mm

Magasság:

297 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

215 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

12

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Zárt vált. seb. meghajtás ATV31, 1,5 W, 500 V, IP55. termékcsalád: Altivar 31 - termék vagy komponens típusa: változó sebességű meghajtó - termék felhasználási területe: aszinkron motorok - szerelvény stílusa: zárt - komponens neve: ATV31 - EMC szűrő: integrált - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - vonaláram: 6.4 A 380 V 1 kA, 4.8 A 500 V 1 kA - látszólagos teljesítmény: 4.2 kVA - feltáró vezeték Isc: 5 kA - aszinkron motor vezérlőprofil: gyári beállítás: állandó nyomaték, érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés PWM típusú motorvezérlő jellel. Előnyök : Lehetőséget nyújt, hogy a hajtás a lehető legközelebb legyen beépítve a motorhoz Integrált funkciók kifejezetten IP55 védettségi fokozatot igénylő alkalmazásokhoz igazítva kedvezőtlen környezetben Egyedi igény szerint alakítható a modelltől függően.. Alkalmazások: Anyagmozgatás (szállítószalagok, emelők, stb.) Csomagolás és csomagológépek (címkézőgépek, zsáktöltő gépek, stb.) Szivattyú alkalmazások (szívószivattyúk, centrifugális szivattyúk, keringtető szivattyúk, egyszivattyús és többszivattyús állomások, stb.) Ventilátorokkal felszerelt gépek (levegő vagy füst elszívás, műanyag fólia gyártó gépek, sütők, kazánok, mosógépek, stb.)..