Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 1,5kW 230VAC 3f betáp IP20 SN001930 - ATV312HU15M3

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó   1,5kW 230VAC 3f betáp IP20 SN001930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 8 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001930

Gyártói cikkszám

ATV312HU15M3

Gyártói típuskód

ATV312HU15M3

Tápfeszültség:

200-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

8 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

230 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

132 mm

Magasság:

143 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

105 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

12

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Vált. seb. meghajt. ATV312, 1,5 kW, 3,8 kVA, 86 W, 200..240 V- 3-fázisos táp. termékcsalád: Altivar 312 - termék vagy komponens típusa: változó sebességű meghajtó - termék felhasználási területe: aszinkron motorok - szerelvény stílusa: hőnyelővel - komponens neve: ATV312 - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - vonaláram: 9.6 Afor 240 V, 11.1 Afor 200 V, 5 kA - EMC szűrő: EMC szűrő nélkül - látszólagos teljesítmény: 3.8 kVA - aszinkron motor vezérlőprofil: érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés PWM típusú motorvezérlő jellel, gyári beállítás: állandó nyomaték - villamos csatlakozás: L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- kapocs 2.5 mm2 AWG 14, Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 kapocs 2.5 mm2 AWG 14 - betáplálás: belső ellátás logika bemenet részére -19...30 V, <= 100 mAfor túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem, belső táp referencia potenciométer számára (2,2 – 10 kOhm) -10...10.8 V, <= 10 mAfor túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem - kommunikációs port protokoll: CANopen, Modbus - IP védettségi szint: IP21 csatlakozó terminálon, IP20 a felső részen fedőlap nélkül, IP31 a felső részen, IP41 a felső részen - kiegészítő kártya: CANopen sodrott érpár adatátviteli kártya, Fipio adatátviteli kártya, Modbus TCP adatátviteli kártya, Profibus DP adatátviteli kártya, DeviceNet adatátviteli kártya. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Rendkívül felhasználóbarát, ugyanakkor számos fejlett kommunikációs funkcióval rendelkezik!., Konfigurálás mobiltelefonnal (Bluetooth), Intuitív navigációs lehetőség, Helyi kezelőszervek az előlapon, Számos alkalmazásfüggő funkció, Automatikus hangolás az optimális eredmény elérésére, Beépített EMC-szűrő, Minden környezetben használható, robusztus felépítés, Feszültségtartományok széles választéka, Az Altivar 61/71magyar nyelvű szöveges kijelzőjével.. Alkalmazások: - Anyagmozgatás és rakodás, Csomagolás, Textilipari gépek, Különleges gépek, Szivattyúk és ventilátorok..