Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Frekvenciaváltó 11kW 380/480V AC 3f betáp IP20 SN058023 - ATV71HD11N4

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 11kW 380/480V AC 3f betáp IP20 SN058023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 599 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 27.7 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118064645

Sonepar cikkszám

SN058023

Gyártói cikkszám

ATV71HD11N4

Gyártói típuskód

ATV71HD11N4

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

27.7 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

187 mm

Magasság:

295 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Igen

Szélesség:

175 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

11

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Vált. seb. meghajt. ATV71, 11 kW 15 LE, 480 V. termékcsalád: Altivar 71 - termék vagy komponens típusa: változó sebességű meghajtó - komponens neve: ATV71 - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - vonaláram: 30 Afor 480 V 3 fázis 11 kW / 15 LE, 36.6 Afor 380 V 3 fázis 11 kW / 15 LE - EMC szűrő: integrált - szerelvény stílusa: hőnyelővel - névleges kimeneti áram: 21 A at 4 kHz 460 V 3 fázis 11 kW / 15 LE, 27.7 A at 4 kHz 380 V 3 fázis 11 kW / 15 LE - maximális átmeneti áram: 41.6 Afor 60 s 3 fázis 11 kW / 15 LE, 45.7 Afor 2 s 3 fázis 11 kW / 15 LE - névleges kapcsolási frekvencia: 4 kHz - kapcsolási frekvencia: 1...16 kHz állítható, 4...16 kHz csökkenési tényezővel - aszinkron motor vezérlőprofil: ENA (energia adaptációs) rendszer kiegyenlítetlen terheléshez, érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés (SFVC) (feszültség vagy áramvektor), fluxusvektor vezérlés (FVC) érzékelővel (áramvektor), feszültség/frekvencia arány (2 vagy 5 pont). Előnyök : Szabad út a fejlődéshez!. Egyedülálló kínálat 630 kW teljesítményig, kivételes teljesítmény, fejlett funkciók. Nyitott az összes kommunikációs hálózat, alkalmazás és felhasználó felé. Az Altivar 71 intelligens megoldásokat biztosít valamennyi különleges igényre.... Alkalmazások: Nagy teljesítményű alkalmazások (állandó nyomaték):, Anyagmozgatás, Emelőgépek, Faipari gépek, Feldolgozógépek, Textilipari gépek, Csomagolás..