Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 22 kW 380/500V AC 3f IP54 tokozott GT39436 - ATV21WD22N4

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 22 kW 380/500V AC 3f IP54 tokozott GT39436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 200 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 43.5 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0 kW

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119406277

Sonepar cikkszám

GT39436

Gyártói cikkszám

ATV21WD22N4

Gyártói típuskód

ATV21WD22N4

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

200 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

43.5 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Védettség:

IP54

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

0 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

315 mm

Magasság:

720 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

284 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Vált. seb. meghajt., ATV21, 22 kW 30 LE, 480 V, EMC szűrő A osztály, IP54. termékcsalád: Altivar 21 - termék vagy komponens típusa: változó sebességű meghajtó - termék felhasználási területe: aszinkron motorok - szerelvény stílusa: hőnyelővel - komponens neve: ATV21 - EMC szűrő: integrált A osztályú zavarvédelmi szűrő - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - vonaláram: 33.1 Afor 480 V, 41.6 Afor 380 V - aszinkron motor vezérlőprofil: energiamegtakarítási arány, másodfokú feszültség/frekvenciaarány, állandó feszültség/frekvencia arány, állandó feszültség/frekvencia arány automatikus IR kompenzációval, áramfluxusvektor-vezérlés (FVC) sebességvisszacsatolás nélkül - polarizáció típusa: nincs impedancia - IP védettségi szint: IP54 megfelel EN 61800-5-2, IP54 megfelel IEC 61800-5-1, IP54 megfelel EN 60530, IP54 megfelel IEC 60529 - kiegészítő kártya: LonWorks adatátviteli kártya, BACnet adatátviteli kártya, METASYS N2 adatátviteli kártya, APOGEE FLN adatátviteli kártya. Előnyök : Friss levegő alkalmazásaihoz!. Nyitott az alapvető épületkommunikációs hálózatokhoz. Kompakt és gazdaságos kialakítás különös tekintettel az igények kielégítésére.... Alkalmazások: Az épületellátó (HVAC) alkalmazásokhoz készült választék. Az összes alapvető fontosságú funkció változtatható nyomatékú szivattyúkhoz és ventilátorokhoz:, Szabályozó, előre beállított, Automatikus újraindítás, visszaállítás menet közben, Kihagyott frekvenciák, Szíjszakadás érzékelése, Túlterhelés és alulterhelés érzékelése....