Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 4kW/400V/3f. IP20 GT53810 - ATV32HU40N4

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 4kW/400V/3f. IP20 GT53810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-500 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 599 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 9.5 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480299889

Sonepar cikkszám

GT53810

Gyártói cikkszám

ATV32HU40N4

Gyártói típuskód

ATV32HU40N4

Tápfeszültség:

380-500 V

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

9.5 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

500 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

6

Analóg bemenetek száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Analóg kimenetek száma:

0

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

245 mm

Magasság:

317 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

60 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

13

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Frekvenciaváltó 4kW/400V/3f.