Schneider - Frekvenciaváltó 55 kW 400VAC 3f IP54 tokozott (HVAC!) GT56278 - ATV21WD55N4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56278
Gyártói cikkszám
ATV21WD55N4
Gyártói típuskód
ATV21WD55N4
Vált. seb. meghajt., ATV21, 55 kW 75 LE, 460 V, EMC szűrő A osztály, IP54. termékcsalád: Altivar 21 - termék vagy komponens típusa: változó sebességű meghajtó - termék felhasználási területe: aszinkron motorok - szerelvény stílusa: hőnyelővel - komponens neve: ATV21 - EMC szűrő: integrált A osztályú zavarvédelmi szűrő - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - fázis áram: 89 Afor 480 V, 102.7 Afor 380 V - aszinkron motor vezérlőprofil: állandó feszültség/frekvencia arány automatikus IR kompenzációval, állandó feszültség/frekvencia arány, energiamegtakarítási arány, másodfokú feszültség/frekvenciaarány, áramfluxusvektor-vezérlés (FVC) sebességvisszacsatolás nélkül - polarizáció típusa: nincs impedancia - IP védettségi szint: IP54 megfelel EN 61800-5-2, IP54 megfelel EN 60530, IP54 megfelel IEC 60529, IP54 megfelel IEC 61800-5-1 - kiegészítő kártya: LonWorks adatátviteli kártya, METASYS N2 adatátviteli kártya, APOGEE FLN adatátviteli kártya, BACnet adatátviteli kártya. Előnyök : Friss levegő alkalmazásaihoz!. Nyitott az alapvető épületkommunikációs hálózatokhoz. Kompakt és gazdaságos kialakítás különös tekintettel az igények kielégítésére.... Alkalmazások: Az épületellátó (HVAC) alkalmazásokhoz készült választék. Az összes alapvető fontosságú funkció változtatható nyomatékú szivattyúkhoz és ventilátorokhoz:, Szabályozó, előre beállított, Automatikus újraindítás, visszaállítás menet közben, Kihagyott frekvenciák, Szíjszakadás érzékelése, Túlterhelés és alulterhelés érzékelése....